- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- はんだこて 焼印のおすすめ人気ランキング
はんだこて 焼印のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新98件の「はんだこて 焼印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ハンダ」、「はんだごて 100W」、「電気ごて」などの商品も取り扱っております。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別
丸形ニクロムヒーター式
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
ヒーター
ニクロムヒーター
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)
1.5
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
板金用・焼き印用に最適です。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用
種別
丸形ニクロムヒーター式
電源(V)
AC100
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーターと同等の能力を発揮します。
用途板金用
種別
丸形セラミックヒーター式
最高温度(℃)
580
コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用
種別
丸型ニクロムヒーター式
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
種別
平型ニクロムヒーター式
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)
300
トラスコ品番
469-1881
全長(mm)
425
質量(g)
820
電源
AC100V 50/60Hz
ヒーター
ニクロムヒーター
標準こて先
Φ19mm (品番 CA19)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
全長(mm)
384
容量(W)
300
仕様
ニクロムヒーター
エスコ品番
EA304HB-300
直径(Φmm)
(こて先)22
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度(℃)
(こて先)420/450
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
電源:単相100V/100W
材質
砲金
全長(mm)
300
質量(kg)
0.385
電源(V)
単相100
消費電力(W)
100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
20×20
TKG品番
9-1158-1801
TKG品番(2017)
6-1036-1901
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)
200
トラスコ品番
469-1873
質量(g)
560
標準こて先
CA16
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源:単相100V/100W
材質
砲金
全長(mm)
310
質量(kg)
0.385
電源(V)
単相100
消費電力(W)
100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
26×20
TKG品番
9-1158-1901
TKG品番(2017)
6-1036-2001
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
全長(mm)
368
容量(W)
200
仕様
ニクロムヒーター
エスコ品番
EA304HB-200
直径(Φmm)
(こて先)18
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度(℃)
(こて先)420/450
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)
200
最高温度(℃)
545
トラスコ品番
849-7138
全長(mm)
324
質量(kg)
0.62
電源(V)
AC100
標準こて先
F型(358-T)
こて先形状
F型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)
300
最高温度(℃)
595
仕様
【付属こて先】I型(363-T)
トラスコ品番
469-1849
全長(mm)
385
質量(g)
570
電源(V)
AC100
電源コード(m)
1.5
プラグタイプ
平型プラグ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷